レッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン

レッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックスレッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックスレッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックスレッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックスレッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックスレッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックスレッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン - ホワイトマックス

動きやすくて、最軽量。食品の盛り付け作業・検品作業・卓上作業等、様々な作業環境に対応できるエプロンです。
水はけに非常に優れており乾きが早いため、カビの発生原因を軽減。
フィルムには凹凸が無く汚れを落としやすくキレイに洗える。
摩擦強度に優れ、素材の剥がれる心配がない。

材質ウレタンシートサイズフリー規格食品衛生法適合幅(cm)58丈(cm)97RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法洗濯可内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207636E-569758
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例59207645E-569758ブルー
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
59207654E-569758ピンク
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例59207663E-569758グリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例59207672E-569758イエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする