キーストックハンディ

キーストックハンディ - 日本緑十字社キーストックハンディ - 日本緑十字社

収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm
可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。
収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。)
収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。

ロックダイヤル式仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34シルバー質量(g)603日本緑十字社品番302104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59209194キーストック-4
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする