LEDダイレクトリング照明

LEDダイレクトリング照明 - Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明 - Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明 - Kenko(ケンコートキナー)

LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。

用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
照光形状リング形内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
外径(Φmm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59388988LEDR-30/16R0.830LED
58,000
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
59389042LEDR-30/18R0.830LED
58,000
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
59389094LEDR-45/16R1.745LED
59,000
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
59389225LEDR-90/50R8.290LED
75,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
59389277LEDR-110/60R10.3110LED
95,000
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
59389338LEDR-110/70R8110LED
95,000
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
59389392LEDR-135/90R13135LED
138,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
80620525LEDR-30/16W24V-30LED
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620534LEDR-30/16G24V-30LED
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620550LEDR-30/16B24V-30LED
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620559LEDR-30-18W24V-30LED
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620568LEDR-30-18G24V-30LED
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620577LEDR-30-18B24V-30LED
75,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620586LEDR-45/16W24V-45LED
77,000
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620595LEDR-45/16G24V-45LED
77,000
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620604LEDR-45/16B24V-45LED
77,000
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620620LEDR-54/28W24V-54LED
79,000
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620629LEDR-54/28G24V-54LED
79,000
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620638LEDR-54/28B24V-54LED
79,000
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620647LEDR-57/32W24V-57LED
92,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620656LEDR-57/32G24V-57LED
92,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620665LEDR-57/32B24V-57LED
92,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620674LEDR-90/50W24V-90LED
113,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620690LEDR-90/50G24V-90LED
113,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620699LEDR-90/50B24V-90LED
113,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620708LEDR-110/60W24V-110LED
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620717LEDR-110/60G24V-110LED
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620726LEDR-110/60B24V-110LED
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620735LEDR-110/70W24V-110LED
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620744LEDR-110/70G24V-110LED
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620760LEDR-110/70B24V-110LED
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620769LEDR-135/90W24V-135LED
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620778LEDR-135/90G24V-135LED
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80620787LEDR-135/90B24V-135LED
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59389015LEDR-30/16□24V1.230可視光
65,000
取扱い終了
返品不可
59389067LEDR-30/18□24V1.230可視光
65,000
取扱い終了
返品不可
59389128LEDR-45/16□24V3.445可視光
67,000
取扱い終了
返品不可
59389155LEDR-54/28□24V4.454可視光
69,000
取扱い終了
返品不可
59389198LEDR-57/32□24V4.857可視光
80,000
取扱い終了
返品不可
59389243LEDR-90/50□24V8.290可視光
98,000
取扱い終了
返品不可
59389304LEDR-110/60□24V10.3110可視光
120,000
取扱い終了
返品不可
59389365LEDR-110/70□24V8110可視光
120,000
取扱い終了
返品不可
59389435LEDR-135/90□24V13135可視光
250,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする