Kenko(ケンコートキナー)
反射型LEDリング照明
幅(mm)
34
高さ(mm)
5
光源
可視光
照光形状
リング形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59390363
LEDR-34×34/10R
赤
34
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59390424
LEDR-45×34/10R
赤
45
¥
86,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59390388
LEDR-34×34/10□24V
-
34
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
59390458
LEDR-45×34/10□24V
-
45
¥
75,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください