Kenko(ケンコートキナー)
2色LEDダイレクトリング照明
基盤、チップ部品の検査や位置決めに。
ワークの色に対し最適な波長の選定。
定格電圧(V)
24
発光色
赤、緑
光源
可視光
照光形状
リング形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59390783
LEDR-45/16RG24V
0.96(赤)、1.92(緑)
¥
86,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59390817
LEDR-90/50RG24V
2.88(赤)、5.76(緑)
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください