Kenko(ケンコートキナー)
LED超薄型バックライト
厚さ6mmの超薄型。
照度均一性±5%以内を実現.。
消費電力(W)
1.2
発光色
白
長さ(mm)
130
幅(mm)
6
高さ(mm)
110
定格電圧(V)
24
光源
可視光
LED使用数(個)
28
照光形状
バックライト形
最大使用条件
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59391027
LEDM-UE-92/92W
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください