Kenko(ケンコートキナー)
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)
3.5
長さ(mm)
58.5
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
26
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
50
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70345206
LED-RDR/S(8-14-26)3W
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70345303
LED-RDG/S(8-14-26)3W
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70345319
LED-RDB/S(8-14-26)3W
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70345328
LED-RDW/S(8-14-26)3W
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391605
LED-RD□/S(8-14-26)3W
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
59391632
LED-RD□/S(12-14-26)3W
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください