Kenko(ケンコートキナー)
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)
UV光を広視野で均一に照射。
用途
蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
光源
紫外線
発光色
紫外
照光形状
リング形
高さ(mm)
20
定格電圧(V)
24
最大使用条件
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59391684
LEDR-45/16UV24V
45
45
45
42
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391718
LEDR-54/28UV24V
54
54
54
54
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください