Kenko(ケンコートキナー)
LED角型同軸照明(キューブタイプ)
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途
ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
光源
可視光
照光形状
同軸落射形
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
56
70
幅(mm)
30
40
発光色
白
緑
赤
青
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59391745
LEDC-BS-18/18R
0.9
56
30
24
赤
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391772
LEDC-BS-18/18G24V
1.8
56
30
24
緑
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391806
LEDC-BS-28/28R
1.7
70
40
39
赤
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391842
LEDC-BS-28/28G24V
3.4
70
40
39
緑
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70767997
LEDC-BS-18/18B24V
1.8
56
30
24
青
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768006
LEDC-BS-18/18W24V
1.8
56
30
24
白
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768015
LEDC-BS-28/28B24V
3.4
70
40
39
青
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768024
LEDC-BS-28/28W24V
3.4
70
40
39
白
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください