曜日別特売

LED光源装置

LED光源装置 - Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置 - Kenko(ケンコートキナー)

150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。
ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。
フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。

消費電力(W)20発光色長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94入力電圧(V)DC24コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式内容量1個
注意
※ACアダプターは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59393145KTL-100
88,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする