曜日別特売

メタルハライドランプ光源装置 テクノライト

メタルハライドランプ光源装置 テクノライト - Kenko(ケンコートキナー)

高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用
ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。
遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。
密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。

長さ(mm)225幅(mm)130高さ(mm)155適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)約5電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59393328KTX-60MT
198,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする