曜日別特売

キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

キセノンランプ光源装置 スーパーブライト - Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライト - Kenko(ケンコートキナー)

高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。

消費電力(W)200適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59393346XEF-152S
オープン
562,980
619,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする