キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

キセノンランプ光源装置 スーパーブライト - Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライト - Kenko(ケンコートキナー)

高照度 500Wキセノンランプ。
電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1200時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。

消費電力(W)700適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59393373XEF-501S
1,000,000
979,800
1,077,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする