曜日別特売

UV光源装置 スーパーキュアー

UV光源装置 スーパーキュアー - Kenko(ケンコートキナー)

高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。
独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。
ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。

消費電力(W)560適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59393486UVF-352S
1,200,000
1,179,800
1,297,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする