調理に使えるビニール極薄手袋

調理に使えるビニール極薄手袋 - オカモト
(1件のレビュー)

油・薬品に強いビニール製
極薄だから素手感覚
粉付きタイプ
左右兼用タイプ

内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59284058No.087S23.5717.6塩化ビニル樹脂半透明食品衛生法適合粉有エンボスなし100
オープン
取扱い終了
代替品有
59284067No.087M24.57.919.2塩化ビニル樹脂半透明食品衛生法適合粉有エンボスなし100
オープン
取扱い終了
代替品有
59284076No.087L24.58.521.6塩化ビニル樹脂半透明食品衛生法適合粉有エンボスなし100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59284058No.08740700809No.089No.087 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト 40700809調理に使える ビニール極薄手袋オカモト1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59284067No.08740700818No.089No.087 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト 40700818調理に使える ビニール極薄手袋オカモト1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59284076No.08740700827No.089No.087 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト 40700827調理に使える ビニール極薄手袋オカモト1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59284058
2017-09-25
用途: 菓子生地の加工
その他業種

他社製より生地がつきにくいとのことですので使用しています。より表面がツルッとしているのかなぁ?気持だけのような・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする