曜日別特売

オフィスシーティング コンテッサ 小型ヘッドレスト付き 座面クッション

オフィスシーティング コンテッサ 小型ヘッドレスト付き 座面クッション - オカムラ(岡村製作所)
仕様キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/アルミダイキャスト 肘/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 肘パッド/発泡ポリウレタン 脚/アルミダイキャスト種類オフィスチェア全高(mm)1130キャスターあり材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×655×1130座面高さ(mm)420~520外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620W655D1130H座高(mm)420~520材質(脚)アルミ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59288705CM52AB-FBF1ブラックブラック
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288714CM52AB-FBF3ライトグレーライトグレー
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288723CM52AB-FBF4ダークブルーダークブルー
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288732CM52AB-FBF5ライトブルーライトブルー
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288748CM52AB-FBF6ライムグリーンライムグリーン
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288757CM52AB-FBF8オレンジオレンジ
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288766CM52AB-FBF9レッドレッド
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288775CM52AB-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288784CM52AB-FGF3ホワイトホワイト
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288793CM52AB-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288802CM52AB-FGF7サンドベージュサンドベージュ
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288818CM52AB-FGF8ダークブラウンダークブラウン
221,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288827CM52BB-FBF1ブラックブラック
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288836CM52BB-FBF3ライトグレーライトグレー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288845CM52BB-FBF4ダークブルーダークブルー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288854CM52BB-FBF5ライトブルーライトブルー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288863CM52BB-FBF6ライムグリーンライムグリーン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288872CM52BB-FBF8オレンジオレンジ
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288888CM52BB-FBF9レッドレッド
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288897CM52BB-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288906CM52BB-FGF3ホワイトホワイト
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288915CM52BB-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288924CM52BB-FGF7サンドベージュサンドベージュ
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288933CM52BB-FGF8ダークブラウンダークブラウン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288942CM52SB-FBF1ブラックブラック
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288958CM52SB-FBF3ライトグレーライトグレー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288967CM52SB-FBF4ダークブルーダークブルー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288976CM52SB-FBF5ライトブルーライトブルー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288985CM52SB-FBF6ライムグリーンライムグリーン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59288994CM52SB-FBF8オレンジオレンジ
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289003CM52SB-FBF9レッドレッド
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289012CM52SB-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289028CM52SB-FGF3ホワイトホワイト
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289037CM52SB-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289046CM52SB-FGF7サンドベージュサンドベージュ
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289055CM52SB-FGF8ダークブラウンダークブラウン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289064CM52SG-FBF1ブラックブラック
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289073CM52SG-FBF3ライトグレーライトグレー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289082CM52SG-FBF4ダークブルーダークブルー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289098CM52SG-FBF5ライトブルーライトブルー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289107CM52SG-FBF6ライムグリーンライムグリーン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289116CM52SG-FBF8オレンジオレンジ
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289125CM52SG-FBF9レッドレッド
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289134CM52SG-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289143CM52SG-FGF3ホワイトホワイト
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289152CM52SG-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289168CM52SG-FGF7サンドベージュサンドベージュ
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59289177CM52SG-FGF8ダークブラウンダークブラウン
206,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする