オカムラ(岡村製作所)
図面キャビネット 本体
図面収納に最適。4本脚とベースは別売りです
適合
脚(4本):3068KZ-Z13
種別
引出し
色
ライトスモーク
高さ(mm)
414
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ベース・脚は別売りです。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59458473
3051KZ Z13
100.8
A0用
989
1375
1283×909×47
¥193,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59458482
3052KZ Z13
52.1
A1用
740
978
886×660×47
¥152,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59458498
3053KZ Z13
30
A2用
520
728
636×462×47
¥105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください