ナイキ
新聞ばさみ
(1件のレビュー)
付属品
1本入
トラスコ品番
868-5796
質量(kg)
0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×19×16
適合厚さ(mm)
【扉部】23まで収納可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59425607
NP1000
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください