ナイキ
オフィス紙分別容器
材質(フレーム)
Φ9.1スチール丸パイプ(粉体塗装仕上)
材質(天板)
再生ABS樹脂
材質(本体)
再生PP樹脂
仕様
表示シール、キャスター付
トラスコ品番
868-6325
質量(kg)
15.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×370×965
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59425704
SRESFH
¥49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください