ナイキ
ウェーブルーバー
材質(アーム)
ABS樹脂
材質(ルーバー)
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)
材質(固定具)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
規格
寸法(幅W×奥行D)(mm)
取付寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59435023
WL-GL50
アーム:2個、アーム固定具:2個
-
●アーム固定具:W50×H40
430×80
W460×D80
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お客様組立品
59435048
WL-SL79
ジョイント:1枚、アーム:壁付2個、天井付2個、固定具:壁付2個
エアコン:W700~900
●天井付アーム:D50
720~920×80
-
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください