検定ヤスリ

検定ヤスリ - ツボサン検定ヤスリ - ツボサン検定ヤスリ - ツボサン検定ヤスリ - ツボサン検定ヤスリ - ツボサン検定ヤスリ - ツボサン
(1件のレビュー)

業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。

タイプ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59285774HI200KT2中目20020.5250
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59285808HI200KT3細目20020.5250
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59285817HI250KT2中目25024.5310
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59285808
2024-02-13
用途: 金型仕上げ検定の指導時
山梨県技能士会連合会その他業種

若年技能士の金型仕上げ検定の指導を実施する時に使用させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする