曜日別特売

ブライト900 スーパーソーヤスリ

ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサン

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。

軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59285984HI105B1荒目
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
59286002HI105B3細目
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
59286027HI105BD大荒目
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする