ツボサン
ユニカット万能ヤスリ
単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
目の粗さ
ユニカット
タイプ
平
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59286045
HI00515
1セット(5本)
11
110
215
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
59286063
HI01015
1セット(5本)
7
85
185
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
59286088
HI20015
1本
21
200
250
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください