ツボサン
ライン丸ヤスリ BP入り
(1件のレビュー)
小さい丸穴の研削に最適です。
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
目の粗さ
精密目
タイプ
丸
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59285853
LM-2
1.2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
59285878
LM-3
1.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
59285896
LM-4
2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
59285905
LM-5
2.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください