OSG(オーエスジー)
粉末ハイスボールエンドミル CPM 2刃 CPM-EBD
材質
粉末ハイス(CPM)
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59528498
CPM-EBD R0.75×1.5
1.5
6
4
50
¥7,750
取扱い終了
59528507
CPM-EBD R1.5×3
3
6
8
60
¥7,150
取扱い終了
59528552
CPM-EBD R2×4
4
6
8
70
¥7,150
取扱い終了
59528543
CPM-EBD R2.5×5
5
6
10
80
¥7,150
取扱い終了
59528577
CPM-EBD R3×6
6
6
12
90
¥7,150
取扱い終了
59528638
CPM-EBD R8X16
16
16
30
140
¥18,400
取扱い終了
59528568
CPM-EBD R3.5×7
7
6
14
90
¥8,310
取扱い終了
59528595
CPM-EBD R4×8
8
8
14
100
¥8,310
取扱い終了
59528586
CPM-EBD R4.5×9
9
8
18
100
¥9,970
取扱い終了
59528604
CPM-EBD R5×10
10
10
18
100
¥9,970
取扱い終了
59528613
CPM-EBD R6×12
12
12
22
110
¥12,000
取扱い終了
59528622
CPM-EBD R7×14
14
12
26
110
¥15,000
取扱い終了
59528647
CPM-EBD R9×18
18
16
34
140
¥21,400
取扱い終了
59528516
CPM-EBD R10×20
20
20
38
160
¥25,600
取扱い終了
59528525
CPM-EBD R12.5×25
25
25
50
180
¥32,200
取扱い終了
59528534
CPM-EBD R15×30
30
25
55
180
¥45,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください