インサート (PHOENIX PFR)

インサート (PHOENIX PFR) - OSG(オーエスジー)
切刃数2内容量1本
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び
寸法W1(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59537022OP-CTI XP3310 PFR080R03-SHXP33107PFR080R03-SH80.3
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537038OP-CTI XP3225 PFR080R03-STXP32257PFR080R03-ST80.3
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537047OP-CTI XP3310 PFR080R05-SHXP33107PFR080R05-SH80.5
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537056OP-CTI XP3225 PFR080R05-STXP32257PFR080R05-ST80.5
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537065OP-CTI XP3310 PFR080R10-SHXP33107PFR080R10-SH81
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537074OP-CTI XP3225 PFR080R10-STXP32257PFR080R10-ST81
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537083OP-CTI XP3310 PFR080R20-SHXP33107PFR080R20-SH82
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537092OP-CTI XP3225 PFR080R20-STXP32257PFR080R20-ST82
7,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537108OP-CTI XP3310 PFR100R03-SHXP33108.5PFR100R03-SH100.3
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537117OP-CTI XP3225 PFR100R03-STXP32258.5PFR100R03-ST100.3
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537126OP-CTI XP3310 PFR100R05-SHXP33108.5PFR100R05-SH100.5
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537135OP-CTI XP3225 PFR100R05-STXP32258.5PFR100R05-ST100.5
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537144OP-CTI XP3310 PFR100R10-SHXP33108.5PFR100R10-SH101
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537153OP-CTI XP3225 PFR100R10-STXP32258.5PFR100R10-ST101
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537162OP-CTI XP3310 PFR100R20-SHXP33108.5PFR100R20-SH102
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537178OP-CTI XP3225 PFR100R20-STXP32258.5PFR100R20-ST102
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537187OP-CTI XP3310 PFR120R03-SHXP331010PFR120R03-SH120.3
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537196OP-CTI XP3225 PFR120R03-STXP322510PFR120R03-ST120.3
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537205OP-CTI XP3310 PFR120R05-SHXP331010PFR120R05-SH120.5
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537214OP-CTI XP3225 PFR120R05-STXP322510PFR120R05-ST120.5
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537223OP-CTI XP3310 PFR120R10-SHXP331010PFR120R10-SH121
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537232OP-CTI XP3225 PFR120R10-STXP322510PFR120R10-ST121
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537248OP-CTI XP3310 PFR120R20-SHXP331010PFR120R20-SH122
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537257OP-CTI XP3225 PFR120R20-STXP322510PFR120R20-ST122
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
59537266OP-CTI XP3310 PFR120R30-SHXP331010PFR120R30-SH123
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537275OP-CTI XP3225 PFR120R30-STXP322510PFR120R30-ST123
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537284OP-CTI XP3310 PFR160R03-SHXP331012PFR160R03-SH160.3
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537293OP-CTI XP3225 PFR160R03-STXP322512PFR160R03-ST160.3
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537302OP-CTI XP3310 PFR160R05-SHXP331012PFR160R05-SH160.5
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537318OP-CTI XP3225 PFR160R05-STXP322512PFR160R05-ST160.5
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537327OP-CTI XP3310 PFR160R10-SHXP331012PFR160R10-SH161
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537336OP-CTI XP3225 PFR160R10-STXP322512PFR160R10-ST161
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537345OP-CTI XP3310 PFR160R20-SHXP331012PFR160R20-SH162
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537354OP-CTI XP3225 PFR160R20-STXP322512PFR160R20-ST162
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537363OP-CTI XP3310 PFR160R30-SHXP331012PFR160R30-SH163
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537372OP-CTI XP3225 PFR160R30-STXP322512PFR160R30-ST163
8,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537388OP-CTI XP3310 PFR200R03-SHXP331015PFR200R03-SH200.3
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537397OP-CTI XP3225 PFR200R03-STXP322515PFR200R03-ST200.3
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537406OP-CTI XP3310 PFR200R05-SHXP331015PFR200R05-SH200.5
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537415OP-CTI XP3225 PFR200R05-STXP322515PFR200R05-ST200.5
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537424OP-CTI XP3310 PFR200R10-SHXP331015PFR200R10-SH201
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537433OP-CTI XP3225 PFR200R10-STXP322515PFR200R10-ST201
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537442OP-CTI XP3310 PFR200R20-SHXP331015PFR200R20-SH202
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537458OP-CTI XP3225 PFR200R20-STXP322515PFR200R20-ST202
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
59537467OP-CTI XP3310 PFR200R30-SHXP331015PFR200R30-SH203
8,670
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
59537476OP-CTI XP3225 PFR200R30-STXP322515PFR200R30-ST203
8,670
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537485OP-CTI XP3310 PFR250R03-SHXP331018.5PFR250R03-SH250.3
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537494OP-CTI XP3225 PFR250R03-STXP322518.5PFR250R03-ST250.3
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537503OP-CTI XP3310 PFR250R05-SHXP331018.5PFR250R05-SH250.5
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537512OP-CTI XP3225 PFR250R05-STXP322518.5PFR250R05-ST250.5
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする