曜日別特売

インサート (PHOENIX PRC)

インサート (PHOENIX PRC) - OSG(オーエスジー)
逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
材質
呼び
厚さS(mm)
コーナー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59537783OP-CTI XC5035 RPHT10T3M8EN-SM技術情報はこちら(149MB)XC5035RPHT10T3M8EN-SM3.978
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537792OP-CTI XC5040 RPHT10T3M8EN-SM技術情報はこちら(149MB)XC5040RPHT10T3M8EN-SM3.978
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537808OP-CTI XP2040 RPHT10T3MOEN-GL技術情報はこちら(149MB)XP2040RPHT10T3MOEN-GL3.978
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537826OP-CTI CK010 RPHT10T3MOFN-NM技術情報はこちら(149MB)CK010RPHT10T3MOFN-NM3.978
17,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537835OP-CTI XC5035 RPHT1204M8EN-SM技術情報はこちら(149MB)XC5035RPHT1204M8EN-SM4.768
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537844OP-CTI XC5040 RPHT1204M8EN-SM技術情報はこちら(149MB)XC5035RPHT1204M8EN-SM4.768
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537853OP-CTI XP2040 RPHT1204MOEN-GL技術情報はこちら(149MB)XP2040RPHT1204MOEN-GL4.768
18,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537878OP-CTI CK010 RPHT1204MOFN-NM技術情報はこちら(149MB)CK010RPHT1204MOFN-NM4.768
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537887OP-CTI XC5035 RPHT1605M8EN-SM技術情報はこちら(149MB)XC5035RPHT1605M8EN-SM5.568
47,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537896OP-CTI XC5040 RPHT1605M8EN-SM技術情報はこちら(149MB)XC5040RPHT1605M8EN-SM5.568
47,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537905OP-CTI XP2040 RPHT1605MOEN-GL技術情報はこちら(149MB)XP2040RPHT1605MOEN-GL5.568
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537923OP-CTI CK010 RPHT1605MOFN-NM技術情報はこちら(149MB)CK010RPHT1605MOFN-NM5.568
22,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537932OP-CTI XC1015 RPHW10T3MOEN技術情報はこちら(149MB)XC1015RPHW10T3MOEN3.978
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537948OP-CTI XP3035 RPHW10T3MOSN技術情報はこちら(149MB)XP3035RPHW10T3MOSN3.978
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537957OP-CTI XC1015 RPHW1204MOSN技術情報はこちら(149MB)XC1015RPHW1204MOSN4.768
18,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537966OP-CTI XP3035 RPHW1204MOSN技術情報はこちら(149MB)XP3035RPHW1204MOSN4.768
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537975OP-CTI XC1015 RPHW1605MOSN技術情報はこちら(149MB)XC1015RPHW1605MOSN5.568
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537984OP-CTI XP3035 RPHW1605MOSN技術情報はこちら(149MB)XP3035RPHW1605MOSN5.568
20,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537993OP-CTI XP6015 RPMT10T3M8EN-HR技術情報はこちら(149MB)XP6015RPMT10T3M8EN-HR3.978
18,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59538002OP-CTI XP6015 RPMT1204M8EN-HR技術情報はこちら(149MB)XP6015RPMT1204M8EN-HR4.768
18,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59537817OP-CTI XC5035 RPHT10T3MOEN-SM-XC5035RPHT10T3MOEN-SM3.974
21,300
取扱い終了
代替品有
59537862OP-CTI XC5035 RPHT1204MOEN-SM-XC5035RPHT1204MOEN-SM4.768
23,100
取扱い終了
代替品有
59537914OP-CTI XC5035 RPHT1605MOEN-SM-XC5035RPHT1605MOEN-SM5.564
33,100
取扱い終了
代替品有
59551984W-CTI WKM RPHW1204M0-WKMRPHW1204MOSN4.768
14,800
取扱い終了
59551993W-CTI WPM RPHW1204M0-WPMRPHW1204MOSN4.768
14,800
取扱い終了
59552002W-CTI WTA61 RPHW1204M0-WTA61RPHW1204MOSN4.768
17,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59537817OP-CTI XC5035 RPHT10T3MOEN-SM59537783OP-CTI XC5035 RPHT10T3M8EN-SM画像準備中インサート (PHOENIX PRC)OSG(オーエスジー)1箱(10個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59537862OP-CTI XC5035 RPHT1204MOEN-SM59537835OP-CTI XC5035 RPHT1204M8EN-SM画像準備中インサート (PHOENIX PRC)OSG(オーエスジー)1箱(10個)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59537914OP-CTI XC5035 RPHT1605MOEN-SM59537887OP-CTI XC5035 RPHT1605M8EN-SM画像準備中インサート (PHOENIX PRC)OSG(オーエスジー)1箱(10個)
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする