インサート (PHOENIX PAS)

インサート (PHOENIX PAS) - OSG(オーエスジー)
コーナー半径(mm)1厚さS(mm)7.18切刃数8寸法IC(mm)15.88内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59538273OP-CTI XC3025 SNKU1505AZER-GMXC3025SNKU1505AZER-GM
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59538282OP-CTI XP2040 SNKU1505AZER-GMXP2040SNKU1505AZER-GM
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59538298OP-CTI XP3035 SNKU1505AZER-GMXP3035SNKU1505AZER-GM
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59538307OP-CTI XC1015 SNKU1505AZER-GRXC1015SNKU1505AZER-GR
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする