曜日別特売

ねじ込みタイプ PFB

ねじ込みタイプ PFB - OSG(オーエスジー)
刃数2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
全長(mm)
首径(mm)
外径Dc(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59540425PFB PFB-R100SF6技術情報はこちら(149MB)26Φ9106.5
22,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540468PFB PFB-R120SF6技術情報はこちら(149MB)26Φ11126.5
22,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540513PFB PFB-R160SF8技術情報はこちら(149MB)32Φ14168.5
26,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540556PFB PFB-R200SF10技術情報はこちら(149MB)38Φ182010.5
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540592PFB PFB-R250SF12技術情報はこちら(149MB)38Φ222512.5
35,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540635PFB PFB-R300SF16技術情報はこちら(149MB)43Φ273017
46,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする