曜日別特売

ねじ込みタイプ PFR

ねじ込みタイプ PFR - OSG(オーエスジー)
刃数2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
首径(mm)
外径Dc(Φmm)
取付径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59540714PFR PFR-R100SF626Φ9106.5M6
22,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540766PFR PFR-R120SF626Φ11126.5M6
22,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540818PFR PFR-R160SF832Φ15168.5M8
26,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540863PFR PFR-R200SF1038Φ192010.5M10
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540915PFR PFR-R250SF1238Φ242512.5M12
35,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59540967PFR PFR-R300SF1643Φ293017M16
46,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
59541012PFR PFR-R320SF1643Φ313217M16
50,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ねじ込みタイプ PFR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする