OSG(オーエスジー)
ヘッド交換式 PXBM
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59543715
PXM XP3320 PXBM120C12-04R060
12
12
8.4
4
14.4
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59543724
PXM XP3320 PXBM160C16-06R080
16
16
11.2
6
18.7
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59543733
PXM XP3320 PXBM200C20-06R100
20
20
14
6
21.5
¥
28,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください