Kawasaki
カワサキ 織りネックストラップ
その時の気分で色が柄OK。
表と裏でイメージチェンジ可能。
フックについては鍵やチケットホルダーなどをぶら下げることができます。
ヒモは携帯やデジカメの穴に通してぶら下げることができます。
材質
テープ:ポリエステル(織方:レピヤ織)、パーツ:二重リング・レバナスカン、一重リング:鉄(ニッケルメッキ)、松葉紐:ナイロン
幅(mm)
20
全長(mm)
930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59469725
J7002-0153
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください