画像準備中

カワサキ 織りネックストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59469725 品番J7002-0153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

その時の気分で色が柄OK。
表と裏でイメージチェンジ可能。
フックについては鍵やチケットホルダーなどをぶら下げることができます。
ヒモは携帯やデジカメの穴に通してぶら下げることができます。

材質テープ:ポリエステル(織方:レピヤ織)、パーツ:二重リング・レバナスカン、一重リング:鉄(ニッケルメッキ)、松葉紐:ナイロン 幅(mm)20 全長(mm)930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする