自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ

自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ - 中発販売
(1件のレビュー)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。

幅(mm)60材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126内容量1個
注意
※バリアリールLong専用アタッチメントは別売りです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562098BRS-606Aトラ黄色×黒
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562107BRS-606B危険立入禁止黄色×黒
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562116BRS-606C作業中入らないで下さい黄色×黒
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562125BRS-606D関係者以外立入禁止黄色×黒
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562134BRS-606E無地えんじ
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562143BRS-606G危険立入禁止白×赤
8,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
59562152BRSR-6037Y危険立入禁止蛍光黄色×黒
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59562107
2018-09-15
用途: クレーン点検時の作業エリア表示
有限会社大鐘電機工業所建設業・工事業

以前、5mのタイプを利用していましたが、もう少し長かったらと思うことが多々ありました。6m、この1mの差がでかいです。
これからも、利用していきます。
テープの部分が軽くできれば、10mも可能かな?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする