曜日別特売

ダストボックス

ダストボックス - NASTA(ナスタ)ダストボックス - NASTA(ナスタ)ダストボックス - NASTA(ナスタ)ダストボックス - NASTA(ナスタ)ダストボックス - NASTA(ナスタ)ダストボックス - NASTA(ナスタ)ダストボックス - NASTA(ナスタ)
錠前静音大型ダイヤル錠材質/仕上(本体)ステンレス<SUS304・厚さ1.0mm>/No.4仕上、(扉)ステンレス<SUS304・厚さ0.8mm>/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装内容量1台
注意
※防滴タイプのポストには適応しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59559867KS-DB130SL-L-S600×280×407.5前入前出用ポストステンレスヘアーライン
99,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59559876KS-DB130SL-L-BK600×280×407.5前入前出用ポストブラック
99,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559885KS-DB130SL-L-W600×280×407.5前入前出用ポストホワイト
99,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559894KS-DB140SL-L-S600×360×317.5前入前出用ポストステンレスヘアーライン
99,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59559903KS-DB140SL-L-BK600×360×317.5前入前出用ポストブラック
99,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559912KS-DB140SL-L-W600×360×317.5前入前出用ポストホワイト
99,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559928KS-DB150SL-L-S600×280×427前入後出用ポストステンレスヘアーライン
109,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
59559937KS-DB150SL-L-BK600×280×427前入後出用ポストブラック
109,500
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559946KS-DB150SL-L-W600×280×427前入後出用ポストホワイト
109,500
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559955KS-DB160SL-L-S600×360×337前入後出用ポストステンレスヘアーライン
109,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
59559964KS-DB160SL-L-BK600×360×337前入後出用ポストブラック
109,500
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
59559973KS-DB160SL-L-W600×360×337前入後出用ポストホワイト
109,500
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする