曜日別特売

AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】

AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 - NASTA(ナスタ)
材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ひも色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59560585KS-NRP023-12WBKW1台98.5×1200×94ホワイト
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59560594KS-NRP023-12WBKG1台98.5×1200×94グレー
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59560603KS-NRP023-12WBKR1台98.5×1200×94レッド
34,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12529950KS-NRP023-22WBKG1個98.5×2243×94グレー
46,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529959KS-NRP023-22WBKR1個98.5×2243×94レッド
46,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529968KS-NRP023-22WBKW1個98.5×2243×94ホワイト
46,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする