シンビ
メニューブック A4縦長/2ページコーナ付
2ページ仕様。コーナー付き。
サイズ
A4(縦長)
ページ数
2ページ
仕様
コーナー付
材質
合皮製
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×315
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61083898
APU-102-TW
黒
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61083907
APU-102-TW
茶
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください