シンビ
メニューブック A4/1ページコーナ付
1ページ仕様。コーナー付き。
サイズ
A4
ページ数
1ページ
仕様
コーナー付
材質
合皮製
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61083916
BPU-101-TW
黒
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
61083925
BPU-101-TW
茶
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください