is-fit グリッピングパワー

is-fit グリッピングパワー - モリト

足と靴との密着性を向上させることで靴との一体感を高め、足の踏ん張りが必要となる作業現場や、スポーツなどのシーンでのパフォーマンス向上をはかります。
グリップ性。全面グリップ加工。表面の凸凹が靴内の滑り止め効果を発揮。
通気性。インソールに設けた穴が靴内のムレを軽減します。

サイズ(cm)24.5~28機能グリップ性、通気性材質EVA、ポリエステルサイズフリー質量(g)50性別男性用内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562457M120-0297
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする