曜日別特売

ホーム鏝4点Bset軍手付き

ホーム鏝4点Bset軍手付き - 宮谷製作所
(2件のレビュー)

ビギナー鏝シリーズのサッと鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633963K4B
4,240
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59633963
2018-10-23
用途: 小さい
電気・ガス・熱供給・水道業

若干 思っていたよりは、小さく思える。
使用には、問題ないが、でも小さい

対象商品 : 59633963
2017-07-17
用途: 左官作業時
建設業・工事業

日曜大工用の設計なのかもしれないが,構造・強度等,不具合は無く。取扱い性も好い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする