曜日別特売

ホーム鏝5点set軍手付き

ホーム鏝5点set軍手付き - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

ビギナー鏝シリーズのミニ2レンガ鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmと刷毛付きのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634033K5S
3,960
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59634033
2019-10-24
用途: 外壁補修時
サービス業

素人が使うには十分でした。でもビギナー文字は必要ですか?ちょっと恥ずかしいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする