宮谷製作所
ビギナー平目地鏝
レンガ、ブロックなどの目地作業に最適です。細い場所の塗り付けに!
材質
鉄、木柄
長さ(mm)
110
全長(mm)
205
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59634198
BH7.5
7.5
56
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59634225
BH9
9
57
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
59634252
BH10.5
10.5
58
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59634277
BH12
12
60
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59634164
BH6
6
55
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください