曜日別特売

油焼背金付き仕上げ鏝

油焼背金付き仕上げ鏝 - 宮谷製作所油焼背金付き仕上げ鏝 - 宮谷製作所
(4件のレビュー)

背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634663AKS150鏝材質(尻幅)54、(肩幅)42150110
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59634688AKS180鏝材質(尻幅)61、(肩幅)44180120
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59634803AKS210油焼、木柄(尻幅)68、(肩幅)50210140
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59634855AKS240油焼、木柄(尻幅)72、(肩幅)51240160
2,160
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59634855
2023-07-31
用途: コンクリートの均し作業

背金の強度と適度にしなるこて面で仕上げが行いやすい。

対象商品 : 59634688
2022-06-20
用途: 補修作業時
建設業・工事業

値段の割にしっかりしてます
ホームセンターの鏝みたいにガタガタしてきません

対象商品 : 59634803
2021-02-10
用途: モルタル造形
サービス業

手持ちが持ちやすく軽いので、取り回しが楽で疲れにくいです。

対象商品 : 59634688
2020-03-25
用途: コンクリートの補修

職人が使えば?かもしれませんが、一般人が使うには十分の品質です。価格も安く助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする