曜日別特売

サッと鏝

サッと鏝 - 宮谷製作所サッと鏝 - 宮谷製作所
(4件のレビュー)

細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!

材質本焼、木柄全長(mm)260質量(g)135横幅(mm)50丈(mm)145内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634925STK
2,040
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59634925
2021-02-25
用途: 狭い場所のコンクリートのならし
製造業

ちょっと 角度がつきすぎてるので 戻して使ってます。狭い場所のならしにはちょうどいいです

対象商品 : 59634925
2019-04-30
用途: レンガ、ブロック積
TANAKA自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすく塗りやすい。個人的にはもう少々グリップが長くてもいいかなと思うけどバランスの問題だから握ってみないとわからないけど、いい商品だと思います。

対象商品 : 59634925
2018-10-20
用途: モルタルの仕上げ
建設業・工事業

日本製ですが洋鏝の形をとっているので珍しいと思います。じぶんは剣先に切り直して使っています。本焼っぽいので削り具合も良くかなり頑丈です。3本目です。

2018-11-27
用途: モルタル押さえ
建設業・工事業

名の通りサッと使えて便利です。
同じ会社の人にもすすめています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする