モノタロウ

マスク 布製 塗装用

マスク 布製 塗装用 - モノタロウマスク 布製 塗装用 - モノタロウマスク 布製 塗装用 - モノタロウマスク 布製 塗装用 - モノタロウ
(20件のレビュー)

綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。
塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。

用途塗装時の汚れ防止長さ(cm)約36混率(%)綿100内容量1袋(5枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※必ず使用環境に合ったマスクや保護メガネを着用してお使いください。
※破れやほつれがないかを確認してからお使いください。
※使い捨てのマスクです。洗濯はできますが、縮みなどの原因になりますのでお奨めしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59730947-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 農園経営
原田農園農・林・水産業

樹木清掃の時よく毒虫に刺されたが布製マスクをつけると蚊、ハチ、毒虫に今年刺されず穏やかな年になりそう。

対象商品 : 59730947
2024-03-01
用途: ケレン、斫り、塗装作業及び真冬の防寒対策として全作業にて。
建設業・工事業

肌触り、フィット感、耐久性と全てにおいて満足しています。5枚入りなのも良い。あとは色のバリエーションが増える事を期待。

対象商品 : 59730947
2024-02-14
用途: 噴霧塗装

以前こちらで購入していたメーカーの物(原田産業 綿塗装用マスク )が取り扱い中止になったためこちらを購入していますが、フィット感が以前のメーカーよりかなり落ちます。以前の物の復活を望みます。

対象商品 : 59730947
2021-02-18
用途: 実験

ずれてしまうのでできれば中に滑り止めがあると嬉しいです
目の箇所には中側から薄いフィルムがはれると

対象商品 : 59730947
2020-05-11
用途: 自動車DIYメンテ

車両の下回り塗装時に使用
目は別途保護メガネ着用で
必要十分な機能で満足してます
こういうものがさっと手に入るのはとても助かります

対象商品 : 59730947
2020-02-09
用途: 塗装作業用

肌触りがとても良く、塗料のミストが顔に付着しなくていいです
首もとがもう少し長かったら更にいいですね

2が参考にしています
対象商品 : 59730947
2020-05-11
用途: 解体作業・樹木伐採作業
建設業・工事業

鼻・耳・首の中の誇りの侵入ほぼ無しで価格も安くほぼ満足です。
こんど毛虫・茶毒蛾ツバキ伐採時に使用してみる予定です。

対象商品 : 59730947
2021-01-20
用途: 塗装作業時

もう何度も使っていますが、使用感、価格とも満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする