コスモ石油
コスモ マリン スーパーマルチX
小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
適合範囲
エンジン
引火点(℃)
234
流動点(℃)
-30.0
動粘度(mm
2
/s)
103.5(40℃)、14.02(100℃)
粘度指数
137
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8902
色(ASTM)
L4.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59731884
15w-40
1缶(20L)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59731875
15w-40
1缶(200L)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません