コスモ石油
コスモ マリン スーパー
コスモマリンよりさらに酸中和性、清浄分散性が優れた最高級潤滑油です。
適合範囲
エンジン
引火点(℃)
242
流動点(℃)
-15.0
動粘度(mm
2
/s)
93.89(40℃)、11.00(100℃)
粘度指数
102
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8934
色(ASTM)
L4.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59731893
30
1缶(200L)
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59731902
30
1缶(20L)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません