3M(スリーエム)
Vフレックス 防じんマスク(除じん加工済み)
当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。
国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。
呼吸のしやすいマスクです。
用途
ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に
種別
使い捨て防じん
仕様
粒子捕集抵抗:99.8
トラスコ品番
856-9173
形状
立体
色
白
サイズ
レギュラー
質量(g)
10.1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
20
使用限度時間(h)
16
排気抵抗(Pa)
21
対象
ウイルス・ちり・ほこり
ひもタイプ
オーバーヘッド
内容量
1箱(20枚)
注意
※クリーンな環境とはクラス1000相当のことを示します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702825
9105J-DS2-CR
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください