プラスチックフィルター スーパー1

プラスチックフィルター スーパー1 - イーエス・ウォーターネット

本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。

適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ標準流量(m3/h)7適合圧力(MPa)0.8口径取付/1(25A)内容量1個
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59703394AF-100Y-120120
40,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59703385AF-100Y-7575
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする