AF-100Y-75 プラスチックフィルター スーパー1 イーエス・ウォーターネット 59703385

プラスチックフィルター スーパー1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード59703385品番AF-100Y-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。

メッシュ75適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ標準流量(m3/h)7適合圧力(MPa)0.8口径取付/1(25A)
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする